Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MCFB75 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MCFB75 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB75 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99166039
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 302
EAN/GTIN:
     7332543816088
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Der Super-Kohlefilter für Dunstabzugshauben sorgt dafür, dass Ihre Küche geruchsfrei bleibt. Der Filter filtert Kochdämpfe und -fette aus. Regenerieren Sie ihn regelmäßig, damit Ihre Dunstabzugshaube Spitzenleistung bringt. LEISTUNGSSTARKER, EINFACH ZU REGENERIERENDER FILTER Regenerieren Sie den Super-Kohlefilter alle 3-4 Monate im Backofen, um die Spitzenleistung aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
487 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
271 mm
Paketgewicht
1530 g
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Breite
418 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,54*
€ 351,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,82*
€ 349,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,90*
€ 324,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.