Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böker Manufaktur Forge Chef's Knife Stahl 1 Stück(e) Kochmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böker Manufaktur Forge Chef's Knife Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
Böker Manufaktur Forge Chef's Knife Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
Böker Manufaktur Forge Chef's Knife Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
Böker Manufaktur Forge Chef's Knife Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
Böker Manufaktur Forge Chef's Knife Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
Böker Manufaktur Forge Chef's Knife Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
Böker Manufaktur Forge Chef's Knife Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
Böker Manufaktur Forge Chef's Knife Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
Böker Manufaktur Forge Chef's Knife Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99170110
Hersteller:
     Heinr. Böker Baumwerk
Herst.-Nr.:
     03BO501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
299.93 g
Grifflänge
145.03 mm
Merkmale
Messertyp
Kochmesser
Klingenlänge
199.89 mm
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Kunststoff
Stahlsorte
X50CrMoV15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.