Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10023484 Wurfspiel Kubb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10023484 Wurfspiel Kubb
Relaxdays 10023484 Wurfspiel Kubb
Relaxdays 10023484 Wurfspiel Kubb
Relaxdays 10023484 Wurfspiel Kubb
Relaxdays 10023484 Wurfspiel Kubb
Relaxdays 10023484 Wurfspiel Kubb
Relaxdays 10023484 Wurfspiel Kubb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99189119
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023484
EAN/GTIN:
     4052025234843
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Wurfspiele
relaxdays wurfspiel
Finn Kubb für geschickte Strategen Das Holzkegelspiel aus naturbelassenen Kiefernholz fordert ihre motorischen und strategischen Fähigkeiten. Zielen Sie lieber auf ein einzelnes Spielholz oder gleich auf mehrere, um so schnell wie möglich exakt auf der 50-Punktemarke zu landen? Das nordische Wurfspiel mit dem Ursprung in Finnland bietet Ihnen eine spaßige Abwechslung auf der heimischen Wiese oder im Park - Brutzeln Sie nicht nur langweilig in der Sonne, sondern treten Sie gegen Freunde und Familie an!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
13 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Kubb
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Färbung
Monochromatisch
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Weitere Suchbegriffe: wurfspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.