Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38337 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38337 Video-Switch HDMI
Lindy 38337 Video-Switch HDMI
Lindy 38337 Video-Switch HDMI
Lindy 38337 Video-Switch HDMI
Lindy 38337 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     1817-218321
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38337
EAN/GTIN:
     4002888383370
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 eingänge
hdmi switch
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro USB-B
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
Mikro-USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
250 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
887 g
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, California Proposition 65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
48 Gbit/s
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
HDCP-Version
2.3
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
9
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,65*
€ 38,09*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,92*
€ 38,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,72*
€ 39,32*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,67*
€ 43,12*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,26*
€ 43,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.