Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus G Typ 11/10 Klammerpack 600 Heftklammern


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Novus G Typ 11/10 Klammerpack 600 Heftklammern
Novus G Typ 11/10 Klammerpack 600 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     1498-4000813880
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0386
EAN/GTIN:
     4009729002322
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
Flachdrahtklammern
G Typ 11
11/10 á 600
Die Standard Flachdrahtklammer für Hammertacker zur Befestigung von Folien.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Patronen
600 Stück(e)
Merkmale
Typ
Klammerpack
Schenkellänge
1.25 mm
Heft-Zweck
Befestigung
Kapazität
600 Heftklammern
Heftklammer Typ
G 11/10
Produktfarbe
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Stoff, Panel
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.6 mm
Höhe
1.25 mm
Gewicht
0.089 g
Paketgewicht
89 g
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
70
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,58*
2 Tage
70
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,59*
4 Tage
52
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,74*
5 Tage
70
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 1,921*
€ 2,781*
4 Tage
70
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 2,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 1,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000813676
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.