Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG NanoCell 75NANO769QA 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG NanoCell 75NANO769QA 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG NanoCell 75NANO769QA 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG NanoCell 75NANO769QA 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG NanoCell 75NANO769QA 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG NanoCell 75NANO769QA 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99227637
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75NANO769QA.AEUD
EAN/GTIN:
     8806091694782
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Erleben Sie die Essenz reiner Farben
Mit Pure Colors und Real 4K erleben Sie Farben auf dem LG NanoCell TV völlig neu.

NanoCell-Technologie
Essentielle Farbtechnologie
Die LG NanoCell-Technologie verwendet Nanopartikel, um unreine Farben aus den RGB-Wellenlängen herauszufiltern.

α5 Gen5 4K AI-Prozessor
Reine Farben [Remastered]
Der α5 Gen5 4K AI-Prozessor analysiert die Originalinhalte und optimiert sie, um sie in verbesserter Qualität wiederzugeben.

ThinQ AI
Komfort, auf Sie zugeschnitten
Der LG NanoCell TV verfügt über eine praktische sprachaktivierte Benutzeroberfläche, die vollständig auf Sie zugeschnitten ist.

NanoCell Cinema
Für ein Zuhause voller Fantasie
Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme in atemberaubend reinen Farben (Pure Color) auf dem riesigen Bildschirm des LG NanoCell TV.

NanoCell Gaming
Erstklassiges Gaming beginnt genau hier
Optimieren Sie Ihr Spielerlebnis: Erleben Sie fesselnde Games mit schnellen, flüssigen Bewegungsabläufen.

Gaming leicht gemacht
Da LG NanoCell TVs Google Stadia unterstützen, haben Sie sofortigen Zugriff auf Tausende von Spielen, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. Wählen Sie ganz einfach aus Ihren Lieblingsgenres.

Stay connected
LG NanoCell unterstützt jetzt NVIDIA GeForce NOW, eine Cloud-Gaming-Plattform, die die neuesten PC-Spiele direkt auf Ihren TV bringt. Dank Konnektivität mit verschiedenen Geräten können Sie sogar nahtlos dort weiterspielen, wo Sie auf einem anderen Gerät aufgehört haben.

Endlos viele Inhalte, stundenlanges Vergnügen
Der NanoCell bietet Zugriff auf die wichtigsten Streaming-Dienste. Hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

Noch etwas, das für den NanoCell spricht
Die Verpackung des LG NanoCell wurde mit einem einfarbigem Druck und einem recyclingfähigen Karton umweltfreundlicher gestaltet.

Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound, Clear Voice Pro
Auto Lautstärkeregler
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
LG Magic Remote MR22
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
22
Zeitverschiebung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Filmemacher
Technische Details
Bluetooth-Funktionen
Bluetooth Surround Ready, Bluetooth audio playback
Prozessor
α5 Gen5 AI 4K
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
138 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
201 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1678 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
378 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1045 mm
Gewicht (mit Ständer)
34600 g
Breite (ohne Standfuß)
1678 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
964 mm
Gewicht (ohne Ständer)
31400 g
Breite der Standhalterung
895 mm
Tiefe der Standhalterung
378 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1820 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
1205 mm
Paketgewicht
44500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Sonstige Funktionen
Apple HomeKit-Unterstützung
Ja
HGiG-Modus
Ja
Automatische Genre-Auswahl
Ja
Intelligente Spracherkennung
Ja
App Store
LG Content Store
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Spiel-Funktionen
Game Dashboard, Game Optimizer
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
NanoCell
Bildschirmform
Flach
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
50 Hz
Farbtiefe
10 Bit
Bildschirmdiagonale (cm)
189 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.034,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,68*
€ 1.376,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,42*
€ 1.364,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,67*
€ 1.324,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,33*
€ 1.286,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,22*
€ 1.230,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.