Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Agora Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99247623
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-375-001
EAN/GTIN:
     5060126959502
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Stromeingang
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8.3 MP
HD-Ready
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps
Unterstützte Bildformate
MJPEG
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A
Wandmontageset
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Kamera
Megapixel (ca.)
8.3 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Blickwinkel (FOV)
116 °
Horizontales Blickfeld
107 °
Vertikales Blickfeld
74 °
Diagonales Blickfeld
116 °
Anzahl Blendenstufen
16 Schritte
Fernbedienungsschnittstelle
Bluetooth
Kamera-Sichtschutzblende
Ja
Weißabgleich
Auto
Gesichtserkennung
Ja
Art der Privatsphäre
Webcam-Abdeckung
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Line-out Impedanz
4 Ohm
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
10 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
16 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl der Kameras
1
Automatische Bildeinstellung
Ja
Auto-Suche
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
65.5 dB
Wandmontage
Ja
Stativbefestigung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-26 dB
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofonanzahl
4
Gewicht und Abmessungen
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
150 x 40 x 15 mm
Fernbedienungsgewicht
44 g
Abmessungen Kamera (BxTxH)
352 x 75 x 80 mm
Kameragewicht
960 g
Breite
325 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
960 g
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
1542 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 911,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,65*
€ 1.193,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,96*
€ 1.176,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,29*
€ 1.145,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,21*
€ 1.084,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.