Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
JPL Propeller Spitfire Videokonferenzsystem 8 Person(en) 8,3 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99247631
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-350-001
EAN/GTIN:
     5060126958901
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Zertifikate
Zertifizierung
UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8.3 MP
HD-Ready
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps
Unterstützte Bildformate
MJPEG
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Kamera
Megapixel (ca.)
8.3 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Blickwinkel (FOV)
96 °
Horizontales Blickfeld
87 °
Vertikales Blickfeld
56 °
Diagonales Blickfeld
96 °
Anzahl Blendenstufen
5 Schritte
Kamera-Sichtschutzblende
Ja
Weißabgleich
Auto
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Line-out Impedanz
8 Ohm
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
5 m
Lautsprecherleistung
1 W
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kameras
1
Automatische Bildeinstellung
Ja
Auto-Suche
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
60 dB
Schwenkbereich
0 - 360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Stativbefestigung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
38 dB
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofonanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Kamera (BxTxH)
160 x 52 x 48 mm
Breite
160 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
48 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,98*
€ 506,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,09*
€ 490,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,75*
€ 469,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,86*
€ 434,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.