Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cross AT0452-12 Kugelschreiber Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cross AT0452-12 Kugelschreiber Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik 1 Stück(e)
Cross AT0452-12 Kugelschreiber Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik 1 Stück(e)
Cross AT0452-12 Kugelschreiber Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99256289
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0452-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.9 mm
Höhe
132.8 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Typ
Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Abschlussmaterial
Chrom, Lack
Handausrichtung
Beidhändig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.