Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5KSG Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5KSG Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric XB5KSG Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric XB5KSG Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric XB5KSG Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric XB5KSG Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric XB5KSG Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric XB5KSG Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric XB5KSG Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric XB5KSG Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric XB5KSG Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric XB5KSG Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99272671
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5KSG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
24 g
Paketgewicht
28 g
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Merkmale
Überspannungskategorie
Klasse II
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.