Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO R50691010 Tischleuchte E27 40 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO R50691010 Tischleuchte E27 40 W Rot
TRIO R50691010 Tischleuchte E27 40 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99351530
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50691010
EAN/GTIN:
     4017807481020
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
110 mm
Gewicht
455 g
Design
Produktfarbe
Rot
Material
Samt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
550 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.