Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO R50691015 Tischleuchte E27 40 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO R50691015 Tischleuchte E27 40 W Grün
TRIO R50691015 Tischleuchte E27 40 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99351547
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50691015
EAN/GTIN:
     4017807481082
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
110 mm
Gewicht
480 g
Design
Produktfarbe
Grün
Material
Samt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
550 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.