Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO R50771579 Tischleuchte E14 40 W Gold, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO R50771579 Tischleuchte E14 40 W Gold, Weiß
TRIO R50771579 Tischleuchte E14 40 W Gold, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99351552
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50771579
EAN/GTIN:
     4017807409352
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gold, Weiß
Material
Keramik, Stoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
565 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.