Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin VIVOSMART 5 OLED Digital 88 x 154 Pixel Touchscreen Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin VIVOSMART 5 OLED Digital 88 x 154 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin VIVOSMART 5 OLED Digital 88 x 154 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin VIVOSMART 5 OLED Digital 88 x 154 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin VIVOSMART 5 OLED Digital 88 x 154 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin VIVOSMART 5 OLED Digital 88 x 154 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin VIVOSMART 5 OLED Digital 88 x 154 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin VIVOSMART 5 OLED Digital 88 x 154 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin VIVOSMART 5 OLED Digital 88 x 154 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin VIVOSMART 5 OLED Digital 88 x 154 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99353171
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02645-14
EAN/GTIN:
     753759295448
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
88 x 154 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Anzeigegerät
10.5 x 18.5 mm
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Acryl, Polycarbonat
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
S/M
Form
Rechteckig
Objektivmaterial
Kunststoff
Handgelenkgröße
19.5 - 217 mm
Bandlänge
188 mm
Minimale Riemenlänge
122 mm
Maximale Riemenlänge
217 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Name der Farbe
Black
Bandfarbenname
Black
Wasserfest
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig, Wasserfest, Wasserdicht
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Batterielebensdauer (max.)
7 Woche(n)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Datenübertragung Tacho
Bluetooth
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Intelligentes Aufwachen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Kapazitiver Sensor
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Intervalltraining
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Datenübertragung Herzschlag
Bluetooth/ANT+
Dauer Schulungsprogramm
7 Tag(e)
Aktivitätsüberwachung
Ja
"
Ja
Automatische Pause
Ja
Aktive Minuten
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Barometer
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.