Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902020000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902020000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902020000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365328
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
Fein
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
400 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.