Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902029000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902029000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902029000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365352
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902029000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
Fein
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
530 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.