Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902056000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902056000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902056000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365426
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902056000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
FEIN
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
1080 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.