Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902102000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902102000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902102000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365537
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902102000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
FEIN
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
244 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
730 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.