Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902103000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902103000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902103000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365538
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902103000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
FEIN
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
244 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
860 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.