Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902113000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902113000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902113000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365546
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902113000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
FEIN
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
244 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
1700 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.