Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902278000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902278000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902278000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365711
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902278000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
Fein
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
244 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
11500 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,58*
€ 391,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,54*
€ 369,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.