Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902287000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902287000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902287000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365726
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902287000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
Fein
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
244 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
15300 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,70*
€ 392,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,61*
€ 370,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,13*
€ 340,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.