Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902289000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902289000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902289000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365728
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902289000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
FEIN
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
15700 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,39*
€ 393,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,76*
€ 354,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.