Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902294000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902294000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902294000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365741
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902294000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
Fein
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Paketgewicht
17200 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,83*
€ 369,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,91*
€ 353,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,09*
€ 341,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.