Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902298000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902298000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902298000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365749
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902298000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
FEIN
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
11900 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,83*
€ 829,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,44*
€ 772,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,83*
€ 750,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,00*
€ 740,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,12*
€ 729,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.