Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902308000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902308000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902308000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365766
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902308000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
FEIN
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
16500 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,53*
€ 869,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,64*
€ 839,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 705,63*
€ 839,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,67*
€ 819,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,88*
€ 809,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,03*
€ 796,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.