Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902311000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902311000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902311000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365773
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902311000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
FEIN
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
11900 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,17*
€ 897,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,31*
€ 836,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,03*
€ 819,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,24*
€ 808,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,78*
€ 793,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.