Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902316000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902316000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902316000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365781
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902316000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
Fein
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
5970 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,57*
€ 602,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,73*
€ 572,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,20*
€ 548,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,02*
€ 536,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,71*
€ 526,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.