Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 69902317000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 69902317000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
FEIN 69902317000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99365782
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902317000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Markenkompatibilität
FEIN
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
189 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Paketgewicht
8000 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,84*
€ 613,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,17*
€ 578,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,65*
€ 548,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,84*
€ 540,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,86*
€ 527,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.