Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EHM002 Baby-Videoüberwachung 50 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esperanza EHM002 Baby-Videoüberwachung 50 m Weiß
Esperanza EHM002 Baby-Videoüberwachung 50 m Weiß
Esperanza EHM002 Baby-Videoüberwachung 50 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99384854
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EHM002
EAN/GTIN:
     5901299955192
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
120 mm
Tiefe des Senders
70 mm
Höhe des Senders
17 mm
Gewicht Transmitter
100 g
Design
Gerätetyp
Kamera
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Anzahl der Kameras
1
Leistungen
Maximale Reichweite
50 m
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Temperatursensor
Ja
Schlafkontrollfunktion
Ja
Schlaflieder
Ja
Anzahl der Schlaflieder
8
Voice Operated eXchange (VOX)
Ja
Kamera
Nachtmodus
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
DC input Spannung
5 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Energieverbrauch
200 mA
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.2 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.