| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-99402845 Herst.-Nr.: CAC-1587 EAN/GTIN: 8719214472351 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | ![](/p.gif) | HDCP | Ja | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB Gen2 Type-C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | DisplayPorts-Version | 1.4 | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 145 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 145 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 45 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 139 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 89 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |