Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWH161N-XJ Industriestaubsauger Gelb 0,21 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWH161N-XJ Industriestaubsauger Gelb 0,21 l
DeWALT DWH161N-XJ Industriestaubsauger Gelb 0,21 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99470958
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWH161N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048715253
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
242 mm
Gewicht
2100 g
Batteriegewicht
400 g
Leistungen
Fassungsvermögen
0.21 l
Luftstrom
9 l/s
Schlauchlänge
1 m
Schlauchdurchmesser
31 mm
Schallleistungspegel
82.5 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit
1.5 dB
Schalldruckpegel
66.3 dB
Schalldruckpegel, unsicher
1.5 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken
Produktfarbe
Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCH274P2T-QW
ab € 502,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.