Design | Produkttyp | Tabletop-Router |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff, Polycarbonat (PC) |
| Wandmontage | Ja |
| Anzeigelicht | Ja |
| LED-Anzeigen | LTE, Status, System, WLAN |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Sicherheit | Gastzugang | Ja |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Filterung | Ja |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
Wireless LAN Funktionen | WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 1167 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 867 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 300 Mbit/s |
Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja |
| Web-basierter Einstellungsassistent | Ja |
| Bandbreitensteuerung | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
| MU-MIMO-Technologie | Ja |
Mobiles Netzwerk | Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | CDMA, TD-SCDMA, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Unterstützte GSM-Bandbreiten | 900,1800 MHz |
| SIM-Kartentyp | MiniSIM |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Portweiterleitung | Ja |
| Empfängersensitivität | <ul><li>2.4G:11b 11M:-81dBm@8% PER 11g 54M:-68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7:-65dBm@10% PER HT40 MCS7:-62dBm@10% PER - 5G: 11a 54M:-68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7:-65dBm@10% PER HT40 MCS7:-62dBm@10% PER 11ac VHT80 MCS9:-51dBm@10% PER</li></ul> |
Energie | Energiequelle | Gleichstrom |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 1 A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12 W |
| Stromversorgung | 12 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm |
| Tiefe | 180 mm |
| Höhe | 256 mm |
Verpackungsdaten | Mikro-auf-Standard-SIM-Kartenadapter | Ja |
| Nano-auf-Standard-SIM-Kartenadapter | Ja |
Merkmale | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Plug | Ja |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
Antenne | Antennen-Design | Extern |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi |
| Anzahl der Antennen | 4 |
WAN-Verbindung | Ethernet-WAN | Ja |
| SIM-Karten-Slot | Ja |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Protokolle | DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Gleichstrom, LAN (RJ-45) |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Antenne enthalten | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |