Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 930.80 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 930.80 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED G
Paulmann 930.80 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED G
Paulmann 930.80 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED G
Paulmann 930.80 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED G
Paulmann 930.80 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED G
Paulmann 930.80 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED G
Paulmann 930.80 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED G
Paulmann 930.80 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED G
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99552762
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93080
EAN/GTIN:
     4000870930809
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Die runden Nova Plus Slim Coins (3er-Set) in sind innovative, anwenderfreundliche Einbaustrahler, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Dank der Schwenkbarkeit, kann das Licht genau dort hingelenkt werden, wo es benötigt wird. Sie sind besonders flach und können deshalb in Decken mit einem Hohlraum von nur 30 Millimetern eingebaut werden. Durch die werkzeuglose Verkettung der Einzelleuchten mittels Schnellklemmen, lassen sie sich schnell und einfach einbauen. Die Dimmfunktion ermöglicht eine individuelle Anpassung der Helligkeit und sorgt für helles Arbeitslicht und gemütliche Wohlfühlbeleuchtung in einem.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Einbauraum Breite
68 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Energieeffizienzklasse
G
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
470 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
43 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
50 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.