Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Nova Mini Einbaustrahler Schwarz LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Nova Mini Einbaustrahler Schwarz LED F
Paulmann Nova Mini Einbaustrahler Schwarz LED F
Paulmann Nova Mini Einbaustrahler Schwarz LED F
Paulmann Nova Mini Einbaustrahler Schwarz LED F
Paulmann Nova Mini Einbaustrahler Schwarz LED F
Paulmann Nova Mini Einbaustrahler Schwarz LED F
Paulmann Nova Mini Einbaustrahler Schwarz LED F
Paulmann Nova Mini Einbaustrahler Schwarz LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99552770
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93083
EAN/GTIN:
     4000870930830
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Die schwenkbaren Einbauleuchten Nova mini in der Farbe Schwarz matt bieten mit ihrer reduzierten Größe ganz neue Möglichkeiten. Sie eignen sich hervorragend für Wintergärten, Spotbeleuchtung, Tresen- und Balkonverkleidungen. Die einzigartigen 35mm Coins sind wechselbar, flach und unendlich verkettbar.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
66 mm
Einbauraum Breite
54 mm
Einbauraum Tiefe
50 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
310 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtkapazität
580 CD
Äquivalente Glühlampenleistung
29 W
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
15 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.