Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28928 LED-Lampe 4000 K 7 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 28928 LED-Lampe 4000 K 7 W GU10 G
Paulmann 28928 LED-Lampe 4000 K 7 W GU10 G
Paulmann 28928 LED-Lampe 4000 K 7 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-28928
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28928
EAN/GTIN:
     4000870289280
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Die neutralweiße Reflektorlampe (3er-Set) mit GU10-Fassung und 460lm sorgt für gerichtetes Licht in Strahlern, Spots und Downlights. Der Lichtkegel setzt Deko und Einrichtungsgegenstände gezielt in Szene.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Länge (mm)
54 mm
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
460 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtstromstabilitätsfaktor
75 %
Leuchtkapazität
1000 CD
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 15,65*
€ 15,65*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 18,00*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,13*
€ 18,90*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,71*
€ 21,10*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,31*
€ 32,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.