Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W
Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W
Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W
Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W
Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W
Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W
Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W
Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W
Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W
Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W
Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W
Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W
Paulmann Square Single tile Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 0,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99552791
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78400
EAN/GTIN:
     4000870784006
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Die effiziente 100x10mm LumiTiles LED Fliese Square mit einer Leistung von 0,8W eignet sich als Ergänzung für das Basisset. Das Lichtmodul wird frei innerhalb des Fliesenspiegels angeordnet und verlängert das Set ganz einfach per Plug & Play Stecker-System. Es kann wahlweise per Kabel mit 65, 105 oder 205 cm Abstand angeschlossen werden. Die warmweiße LED Fliese hat eine minimale Einbautiefe von nur 10 mm. Sie passt damit zwischen Standard-Wandfliesen und lässt sich über den Anschluss am Lichtschalter einfach steuern. Innovative leuchtende Fliesen machen das Fliesenprojekt zum echten Highlight! Die Lichtmodule erzeugen ein dekoratives, flächiges Akzentlicht fest integriert in den Fliesenspiegel in Bad oder Küche. Das Paulmann LumiTiles System ist dank seiner enormen Flexibilität, der einfachen Montage und extra langen Lebensdauer passend für jedes Projekt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Montageloch Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
100 mm
Lampen
Lampenleistung
0.8 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung (min.)
20 lm
Lichtleistung (max.)
70 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.