Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8 W
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8 W
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8 W
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8 W
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8 W
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8 W
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8 W
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8 W
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8 W
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99552828
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96810
EAN/GTIN:
     4000870968109
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Der neutralweiße URail Spot Aldan in Chrom matt/Schwarz verbindet moderne Technik mit elegantem Design und ist mit allen URail Artikeln kompatibel. Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und bringt das Licht genau dorthin, wo es benötigt wird. Mit dem URail 1-Phasen-Schienensystem lassen sich mit nur einer Schiene zwei verschiedene Beleuchtungsszenarien innerhalb eines Raumes realisieren.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Durchmesser
98 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
800 lm
Strahlungswinkel
64 °
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.