Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Arena Schienenlichtschranke Chrom LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Arena Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Arena Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Arena Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Arena Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Arena Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Arena Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Arena Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Arena Schienenlichtschranke Chrom LED
Paulmann Arena Schienenlichtschranke Chrom LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99552848
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96814
EAN/GTIN:
     4000870968147
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Der chrom matte URail Spot Arena zeichnet sich durch seinen hohen Lumen Output aus. Trotz seines flachen Designs sorgt er durch die eingebaute Linse für gerichtetes Licht mit einem definierten Ausstrahlwinkel. Die Helligkeit lässt sich per Wanddimmer regulieren.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Höhe
181 mm
Durchmesser
123 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15.3 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
950 lm
Strahlungswinkel
82 °
Äquivalente Glühlampenleistung
97 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.