Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Tubo Einbaustrahler Chrom LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Tubo Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann Tubo Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann Tubo Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann Tubo Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann Tubo Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann Tubo Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann Tubo Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann Tubo Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann Tubo Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann Tubo Einbaustrahler Chrom LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99552849
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96800
EAN/GTIN:
     4000870968000
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Die URail Schienenleuchte Tubo in Chrom matt ist mit neutralweißen LED's bestückt und kompatibel mit allen URail Artikeln. Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und bringt das Licht genau dorthin, wo es gebraucht wird. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten entsteht ein ganz individuelles Lichtsystem bis zu einer Gesamtleistung von max.1000W.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
186 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
4.5 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
500 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
41.7 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.