Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B024-H4U08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B024-H4U08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-H4U08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-H4U08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-H4U08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-H4U08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-H4U08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-H4U08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-H4U08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-H4U08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-H4U08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-H4U08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99570857
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B024-H4U08
EAN/GTIN:
     0037332269232
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
499.1 mm
Verpackungstiefe
324.1 mm
Verpackungshöhe
133.1 mm
Paketgewicht
5180 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.3 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
432.4 mm
Gewicht
3110 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
C-Tick; CCC; CE; China RoHS; DOE; GS; LPS; RoHS; TUV; UL; WEEE; cUL, NOM (Mexico), RoHS; CE (Europe); REACH; WEEE; FCC (USA)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.4 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
5 A
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, WEEE
Leistungen
HD-Typ
UXGA
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
HDCP
Ja
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Audio-Kanäle
2.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
9
HDMI-Version
1.4
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
8
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
10
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,1000
Breite des Versandkartons
515.1 mm
Höhe des Versandkartons
154.9 mm
Ursprungsland
Taiwan
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm switch 8 port, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,42*
€ 1.228,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,81*
€ 1.227,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,40*
€ 1.200,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,22*
€ 1.171,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,05*
€ 1.121,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.203,24*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.151,69*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.285,87*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 741,55*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.365,92*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 467,99*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1AC8-N4
ab € 1.961,07*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.048,36*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2AC4-N4
ab € 1.190,70*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A2-N4
ab € 718,49*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 920,76*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 804,75*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC4-N4
ab € 1.004,59*
Zubehör
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.349,41*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DP2UA2-K
ab € 167,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.