Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.71") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.71") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.71") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.71") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.71") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.71") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99597969
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00172358
EAN/GTIN:
     4047443492203
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
  • Flexibles Cover für perfekten Rundumschutz
    - Rutschhemmende Oberfläche liegt angenehm griffig in der Hand
    - Design des Smartphones bleibt sichtbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.71 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Xiaomi
Kompatibilität
Redmi 10C
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.