Zertifikate | DLNA-Spezifikation | DMP |
Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 30 W |
| Eingebauter Subwoofer | Ja |
| Subwoofer Effektivwert Energie | 40 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, Dolby Digital AC4, Dolby TrueHD |
| Equalizer | Ja |
| Anzahl Entzerrerbänder | 7 |
| Auto Lautstärkeregler | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Anzahl der Tuners | 1 Signalempfänger |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienungstyp | RC902V1+RC802NU1 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| RF Verbindungstyp | F, IEC |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | T-link |
| Stromeingang | Ja |
Smart TV | Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Google TV |
| Version des Betriebsystems | 11 |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.2 |
| Smart-Modi | Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Dynamisch, Spiel, Film, Sport |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Video-Apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube |
| Musik-Apps | Amazon Music, Deezer, Spotify, Den Gezeiten unterworfen, Einschalten |
| Lifestyle-Apps | Google Apps |
Technische Details | Index der Reparierbarkeit | 6.8 |
Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 240 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 375 kWh |
| Stromverbrauch (max.) | 540 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 2180 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 423 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 1340 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 58000 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 2180 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 103 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 1260 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 55400 g |
| Breite der Standhalterung | 2165 mm |
| Tiefe der Standhalterung | 423 mm |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 2373 mm |
| Verpackungstiefe | 320 mm |
| Verpackungshöhe | 1530 mm |
| Paketgewicht | 88000 g |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth-Profile | A2DP, HID |
| Miracast | Ja |
| Browsing | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| HID-Unterstützung | Ja |
Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Programmierphase | 8 Tag(e) |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 29 |
| Bild-in-Bild | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Sleep-Timer | Ja |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Firmware kann hochgerüstet werden über | Automatischer Upgrade-Assistent, Netzwerk, USB |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Name der Farbe | Black |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 850 x 400 mm |
| Jahr der Einführung | 2022 |
Markeneigenschaften | TCL-Technologien (AV/TV) | Micro Dimming |
Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
| Spiel-Modus | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Unterstützte Videoformate | H.264, VP9, WEBM, H.265, WMV, AVI, MPG, TS, MKV, MP4 |
| Unterstützte Audioformate | MP3, WMA |
| Unterstützte Bildformate | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Umgebungsmodus | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren | TCL AiPQ 2.0 Engine |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar, Game Master, Game Master Pro, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| Calman-bereit | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Adaptives Bild | Ja |
| Video Hochskalierung | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 98 " |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Motion Interpolation Technologie | PQI (Picture Quality Index) 3700 |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Full-Array |
| Vollbildverfahren | Ja |
| Wiederholfrequenz | 120 Hz |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 248.9 cm |