Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02484-001 Sicherheitskamera Box Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02484-001 Sicherheitskamera Box Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand
Axis 02484-001 Sicherheitskamera Box Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand
Axis 02484-001 Sicherheitskamera Box Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand
Axis 02484-001 Sicherheitskamera Box Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand
Axis 02484-001 Sicherheitskamera Box Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand
Axis 02484-001 Sicherheitskamera Box Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99628010
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02484-001
EAN/GTIN:
     7331021078215
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Die AXIS M1137 Mk II ist eine erschwingliche, kompakte Box-Kamera, die einfach zu installieren und zu bedienen ist. Sie unterstützt PoE und redundante Gleichstromversorgung, um sicherzustellen, dass die Daten bei Stromausfall geschützt sind. Axis Lightfinder und AXIS Forensic WDR sorgen für Farbechtheit und Detailgenauigkeit bei schwierigen Lichtverhältnissen oder fast völliger Dunkelheit. Der CS-Mount-Objektivanschluss der Kamera gewährleistet einen flexiblen Objektivaustausch Ein integriertes Mikrofon ermöglicht das Aufzeichnen von Video mit Audio. Dank vorinstalliertem AXIS Object Analytics können sogar Personen und Fahrzeuge erkannt und klassifiziert werden. Zudem verringert AXIS Zipstream mit H.264/H.265 den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.4 W
Stromverbrauch (max.)
6.6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4.5 W
DC-Ausgang Volt
10, 12, 15, 16, 24, 28
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Objektiv
Brennweitenbereich
2.8 - 13 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
59 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)
70 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
179 mm
Video
Maximale Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Videokompressionsformate
MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 120
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.17 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
112 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
82 °
Kamera Verschlusszeit
1/33500 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,52*
€ 637,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,23*
€ 629,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,91*
€ 605,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,70*
€ 589,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,45*
€ 551,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.