Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 557801 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 557801 Schraube/Bolzen 80 mm
Fischer 557801 Schraube/Bolzen 80 mm
Fischer 557801 Schraube/Bolzen 80 mm
Fischer 557801 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99675811
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557801
EAN/GTIN:
     4048962403381
Suchbegriffe:
Betonschraube
betonschraube fischer 8x80
betonschrauben 8x80
fischer betonschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX40
Zertifizierung
ETA-15/0352
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,143*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,473*
€ 1,75287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,463*
€ 1,74097
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,393*
€ 1,65767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,363*
€ 1,62197
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,143*
€ 1,36017
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,22*
Zubehör
k.A.
ab € 0,80*
Zubehör
WGB
33404001
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.