Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 551961 Schraube/Bolzen 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 551961 Schraube/Bolzen 180 mm
Fischer 551961 Schraube/Bolzen 180 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99676362
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551961
EAN/GTIN:
     4048962355949
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX30
Zertifizierung
ETA-11/0027
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2246*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.