Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 551959 Schraube/Bolzen 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 551959 Schraube/Bolzen 140 mm
Fischer 551959 Schraube/Bolzen 140 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99676422
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551959
EAN/GTIN:
     4048962355925
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX30
Zertifizierung
ETA-11/0027
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 0,7597*
€ 0,90404
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,7097*
€ 0,84454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.