Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neat Bar Pro Videokonferenzsystem 50 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Videozusammenarbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neat Bar Pro Videokonferenzsystem 50 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Videozusammenarbeit
Neat Bar Pro Videokonferenzsystem 50 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Videozusammenarbeit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99687579
Hersteller:
     Neat
Herst.-Nr.:
     NEATBARPRO-SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
3
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Stromeingang
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Lautsprecher)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.2 A
Video
HD-Typ
Full HD
Megapixel insgesamt
100 MP
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Echounterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Videozusammenarbeit
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Anzahl der Mikrofonarrays
16
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
3100 g
Verpackungsbreite
1073 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
291 mm
Paketgewicht
11800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Megapixel (ca.)
50 MP
Digitaler Zoom
16 x
Sichtfeld (Weitwinkel)
113 °
Sichtfeld (Tele)
70 °
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 2,8
Weißabgleich
Auto
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.907,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.019,32*
€ 5.972,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.005,40*
€ 5.956,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.945,65*
€ 5.885,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.916,11*
€ 5.850,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.907,35*
€ 5.839,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.