Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Newland HR15 Wahoo Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-99701420
Hersteller:
Newland
Herst.-Nr.:
HR1550-37
EAN/GTIN:
5704174067832
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Handscanner HR15 Wahoo ist das kabelgebundene Modell der HR15 Wahoo-Serie und wird mit einem Spiralkabel geliefert. Dieses Modell unterstützt die Standard-PC-Schnittstellen RS-232 / USB / PS2.
Ermöglicht ganztägigen Scankomfort, um die Produktivität in scanintensiven Anwendungsfeldern aufrechtzuerhalten.
Der kabelgebundene Handscanner HR15 Wahoo ist eine robuste und kompakte Lösung für den Einsatz in Supermärkten, Einkaufszentren und Lagerhäusern.
Datenerfassung.
Der Handscanner HR15 Wahoo Corded ist das kabelgebundene Modell der HR15 Wahoo-Serie und wird mit einem Spiralkabel geliefert. Er unterstützt gängige 1D-Barcodes sowie PDF417 und MicroPDF417 gestapelte 2D-Barcodes.
Leichtes, ergonomisches Design.
Dieser kabelgebundene Handscanner liegt bequem in der Hand und ermöglicht ganztägigen Scankomfort in scanintensiven Situationen. Dies hilft, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und die Produktivität der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten.
Schnittstelle.
Der HR15 Wahoo Corded unterstützt Standard RS-232 / USB / PS2 PC-Schnittstellen.
Langlebige Konstruktion.
Der HR15 Wahoo Corded wurde für den Einsatz in rauen und anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Dank der Schutzklasse IP54 ist der Handscanner vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Er übersteht alltägliche Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe und Stöße problemlos.
Anwendungsszenarien.
Mit seiner guten Leistung eignet sich dieser robuste und kompakte Scanner für Anwendungen in Supermärkten, Einkaufszentren, Anwendungen in Lagerumgebungen und mehr.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
100 - 240 V
Energieverbrauch
135 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
152 g
Breite
113.5 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
159 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Schlüsselanzahl
1 Schlüssel
Alarm
Ja
Zertifizierung
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, IEC62471, KC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
RS-232
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-E
Arbeitsabstand
465.5 mm
Lesegeschwindigketi (max)
300 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
620 nm
Neigungslesewinkel
-75 - 75 °
Steigungslesewinkel
-55 - 55 °
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner rs232
,
barcode scanner
,
newland barcode scanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland ADP100 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Newland
ADP100
ab € 12,23*
Zubehör
Newland CBL030UA Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Newland
CBL030UA
ab € 12,07*
Zubehör
Newland CBL042UA USB Kabel 2 m Schwarz
Newland
CBL042UA
ab € 5,71*
Zubehör
Newland CBL105U Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Newland
CBL105U
ab € 6,72*
Zubehör
Newland Kabel seriell
Newland
CBL037R
ab € 5,71*
Zubehör
Newland Netzwerkkabel
Newland
CBL128R
ab € 10,02*
Zubehör
Newland NLS-STD20I-32 Barcodeleser-Zubehör Stand
Newland
NLS-STD20I-32
ab € 10,33*
Zubehör
BT STAND/DOCKING STATION FOR
Newland
NLS-CD1580-N0
ab € 61,23*
Zubehör
RJ45 - USB CABLE 3M FOR
Newland
CBL036UA
ab € 9,98*
Zubehör
USB-C STRAIGHT CABLE 1.8 METER
Newland
CBL017U
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen