Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02485-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02485-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02485-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02485-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02485-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02485-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99703761
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02485-001
EAN/GTIN:
     7331021078253
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Diese kostengünstige, für den Außenbereich geeignete Kamera lässt sich einfach installieren und bedienen. Sie ist in einem Gehäuse mit IP66-, IK10- und NEMA 4X-Rating enthalten und unterstützt PoE und redundante Gleichstromversorgung, um sicherzustellen, dass Ihre Daten bei einem Stromausfall geschützt sind. Axis Lightfinder und Axis Forensic WDR sorgen für Farbechtheit und Detailgenauigkeit bei schwierigen Lichtverhältnissen oder fast völliger Dunkelheit. Darüber hinaus kann über den Audioeingang Video auch mit Audio aufgezeichnet werden. Der CS-Anschluss der Kamera ermöglicht Flexibilität bei austauschbaren Objektiven. Dank vorinstalliertem AXIS Object Analytics können sogar Menschen und Fahrzeuge erkannt und klassifiziert werden. Zudem verringert Axis Zipstream mit H.264/H.265 den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.4 W
Stromverbrauch (max.)
6.6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4.5 W
DC-Ausgang Volt
10, 12, 15, 16, 24, 28
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Objektiv
Brennweitenbereich
3 - 10.5 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
317 mm
Höhe
108 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)
143 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
372 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
240 mm
Gewicht (mit Ständer)
1800 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Videokompressionsformate
H.264, H.265, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 90
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
49 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,50*
€ 642,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,58*
€ 637,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,29*
€ 620,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,53*
€ 603,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.